すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922KA-75

品名 : 800g 食器洗い乾燥機用洗剤(粉末/詰替用)

仕様

メーカー花王商品名食器洗い乾燥機専用 キュキュットクリア除菌 粉末タイプ
用途食器・調理用具用(食器洗い乾燥機専用)内容量800g
成分界面活性剤(3%、ポリエーテルポリオール)、アルカリ剤(炭酸塩)、工程剤(硫酸塩)、漂白剤(炭酸塩)、水軟化剤(クエン酸塩)、表面改質剤、分散剤、漂白活性化剤、酵素液性弱アルカリ性
食器洗い乾燥機専用 キュキュットクリア除菌 粉末タイプ 詰め替え用
食器も庫内もまるごと一発洗浄
すみずみまで洗い上げ、油汚れもしっかり洗浄
ご飯粒・卵などのこびりつき汚れも強力分解し、洗うたび除菌・スッキリ消臭
茶渋・コーヒー渋、くすみも落として、グラスや食器がクリアな仕上がりに。
庫内の水アカ対策もできます。
微香性(グレープフルーツの香り)
アイコン
販売価格

920円(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/02 09:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA922KA-74 : 660g 食器洗い乾燥機用洗剤(粉末)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top