すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA945SA-12

品名 : 5.3x60mm スクリュービス(ALC用/ナベ頭)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

商品名ドリームスクリュー用途ALC用ビス
形状(+)ナベ頭サイズ5.3×60mm
材質鉄(亜鉛メッキ)入数約54本
発泡体を崩しにくい特殊ピッチ加工
浮きを起こさない密着結合が可能です。
板金工事などでは、0.6mm厚の鉄板は下穴なしで貫通可能
販売価格

1,440円(税抜)/ 1,584円(税込)

カタログ価格

1,440円(税抜)/1,584円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 10:25現在)

更新
商品入数1販売単位PK
カタログページ1242ページ
バリエーション一覧
EA945SA-12 5.3x60mm スクリュービス(ALC用/ナベ頭)
EA945SA-13 5.3x75mm スクリュービス(ALC用/ナベ頭)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • a:5.3mm   b:60mm\nc:10mm
  • ねじ系列表
  • エスコ便利カタログ1242ページ
  • エスコ便利カタログ1243ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top