すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA945BY-1

品名 : φ10x75mm ねじ固定式あと施工アンカー(鉄/4本)

仕様

メーカーサンコーテクノ型番HEA-875
商品名ハードエッジアンカー用途仮設構造物取付け、室外機取付けなどコンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー
外径10mm首下長さ75mm
ねじ部長さ70mm最大取付物厚さ30mm
穿孔径8.0mm穿孔深さ85mm-取付物厚さ
アンカー埋めこみ長45mm以上二面幅13mm
最大荷重引張:9.5kN
せん断:17.9kN
締付けトルク(目安)30N・m
材質スチール(ジオメット処理)入数4本
・ねじ固定式あと施工アンカー
コンクリートにねじを切り、確実に定着
施工後の取り外しが可能
取付け物の上から施工可能
インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能
販売価格

1,110円(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/02 10:25現在)

更新
商品入数4販売単位pk
カタログページ1240ページ2254ページ
バリエーション一覧
EA945BY-1 φ10x75mm ねじ固定式あと施工アンカー(鉄/4本)
EA945BY-3 φ12x75mm ねじ固定式あと施工アンカー(鉄/4本)
EA945BY-5 φ14x75mm ねじ固定式あと施工アンカー(鉄/4本)
その他関連
本体EA983FK-101 : φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付)
本体EA983FK-102 : φ76.3x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付)
本体EA983FK-106 : φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製)
本体EA983FK-107 : φ76.3x850mm バリケードスタンド(スチール製)
本体EA983FK-111 : φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付)
本体EA983FK-112 : φ76.3x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付)
本体EA983FK-116 : φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)
本体EA983FK-117 : φ76.3x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※4本入り
  • D(外径):10mm   L(首下長):75mm\nl(ねじ長):70mm   S(二面幅):13mm
  • エスコ便利カタログ1240ページ
  • エスコ便利カタログ1241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top