すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922KA-77

品名 : 450g 食器洗い乾燥機用洗剤(ジェル)

仕様

メーカー花王商品名食器洗い乾燥機専用 キュキュットクリア除菌 ジェルタイプ
用途食器・調理用具用(食器洗い乾燥機専用)内容量450g
成分界面活性剤(16%、アルキル硫酸エステルナトリウム)、水軟化剤、安定化剤、酵素液性中性
食器も庫内もまるごと一発洗浄
しつこい油汚れ・ニオイ・菌のエサまで落とし、つめこみ洗いでもすみずみ清潔
ご飯粒・卵などの落としにくい汚れ、グラスのくもり、庫内の水アカも落とします。
まとめ洗いでも、食器が重なっていても、フライパンや鍋も、しっかり洗浄
ワンプッシュで1回分が出るボトルなので、片手でラクラク計量いらず。
除菌・消臭
香りが気にならない無香性
アイコン
販売価格

670円(税抜)/ 737円(税込)

カタログ価格

670円(税抜)/737円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/02 09:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
その他関連
オプションEA922KA-78 : 1000g 食器洗い乾燥機用洗剤(ジェル/詰替用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top