すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922KA-9D

品名 : 4.5L 厨房用洗剤

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名パワークリーナー 業務用
内容量4.5L(業務用)入数1個
成分界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム、溶剤(ジエチレングリコールモノブチルエーテル)、安定化剤使えないもの・アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫などの金属製品
・合皮、白木
・ニスやペンキ、自動車などの塗装面
・水がしみ込むもの
用途ガスレンジ・レンジフードなどの焼きつき汚れ、フライヤー、厨房機器まわりの床や壁などのべたつき汚れ、厨房内の軽い油汚れなどに。
パワークリーナー
アルカリ性
強力タイプ
油の焼付き、こびり付き汚れをしっかり落とします。
スプレー容器はEA115MA-16Aをご使用下さい。
つぶせる容器
汚れの程度にあわせて、原液でもうすめても使用できます。
本品は業務用専用製品です。
〈使用上の注意〉
・作業時は必ず保護メガネ、炊事用手袋を着用する。
・用途以外に使わない。
・顔より高い箇所に使う場合、液に飛び散りやたれを防ぐため、液を布やスポンジなどにつけて塗る。
・キャップを開ける時に液が飛び出るおそれがある。また、容器を移動する時はキャップをしっかり閉める。緩んでいると、液がはねて目や皮ふにつくおそれがある。
・他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。
・液を出す時や、こすり洗い時は、飛んだ液が目や皮ふにかからないよう充分に注意する。
・必ず換気をよくし、一度に大量に使わない。
・高温(100℃以上)の洗浄面には使用しない。
・子供の手の届く所に置かない。
・認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
・食品が直接触れる部分に使用した時は水で充分にすすぐ。
販売価格

3,290円(税抜)/ 3,619円(税込)

カタログ価格

3,290円(税抜)/3,619円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/02 11:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2134ページ
バリエーション一覧
EA922KA-9C 4.5Lx4個 厨房用洗剤
EA922KA-9D 4.5L 厨房用洗剤
その他関連
オプションEA115MA-5 : 800ml 容器(強力洗浄剤用)
ウェブカタログ画像
  • 背面
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2134ページ
  • エスコ便利カタログ2135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top