すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-10D

品名 : 720g 衣類用洗剤(アタック抗菌EXスーパークリアジェル)

仕様

メーカー花王商品名アタック抗菌EX部屋干し用
内容量720g液性弱アルカリ性
材質界面活性剤[19 %、高級アルコール系(非イオン)]、pH調整剤、安定化剤、酵素、蛍光増白剤使用量の目安水30Lに対して30ml
用途綿・麻・合成繊維用
じめじめ密集干しでも強力消臭
洗たく槽防カビ
持ちやすく注ぎやすいボトルを使用しています。
サンシャイングリーンの香り。
部屋干しにも外干しにも使えます。
柔軟剤・衣料用漂白剤(酸素系)も使えます。
すすぎ1回でもOK!残り湯でもOK!ドラム式にも使えます。
販売価格

660(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/08/08 00:26現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA922KB-10E
  • 品番

    EA922KB-10E

  • コメント

    変更点:モデルチェンジ

バリエーション一覧
EA922KB-10D 720g 衣類用洗剤(アタック抗菌EXスーパークリアジェル)
EA922KB-16C [EA922KB-10C用] 850g 詰替用
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top