すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA439AJ-3

品名 : 40x40x1200mm アングル

仕様

メーカー篠原電機型番A-40WE
用途機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物材質SPHC鋼製
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート処理全長1200mm
サイズ3.2(t)×40(W)×40(H)mm穴サイズ40×11mm
両穴スリット
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけずに取付けることができます。
釘穴なし
RoHS対応品
販売価格

5,800円(税抜)/ 6,380円(税込)

カタログ価格

5,800円(税抜)/6,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 05:38現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1121ページ
バリエーション一覧
EA439AJ-1 25x25x 900mm アングル
EA439AJ-2 30x30x1200mm アングル
EA439AJ-3 40x40x1200mm アングル
EA439AJ-4 50x50x1200mm アングル
その他関連
オプションEA439AK-31 : 53x53x36mm 接続金具(C型/チャンネル・アングル用)
オプションEA439AK-32 : 100x36mm 接続金具(I型/チャンネル・アングル用)
オプションEA439AK-33 : 106x90x36.5mm 接続金具(T型/チャンネル・アングル用
オプションEA439AK-34 : 106x90x36mm 接続金具(L型/チャンネル・アングル用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1120ページ
  • エスコ便利カタログ1121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top