すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA902XD-22

品名 : 1000mm [電柱用]巻付けベルト

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番HWB-1000
全長約1000mm(金具含まず)、約1050mm(金具含む)重量300g
材質スチール、ナイロン
EA902AF-2A~6A
EA902AG-25A~34A
EA902AG-41、-42、-43用
必ずEA902XD-20とともに使用し、はしごの踏ざんやポールに当たらないようにしてください。
電柱に巻き付けて固定できるので、安全性が向上します。
お客様にて穴あけ加工が必要です。取扱説明書に当て紙がついています。
販売価格

23,300円(税抜)/ 25,630円(税込)

カタログ価格

23,300円(税抜)/25,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 05:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1762ページ1763ページ
その他関連
本体EA902AG-25A : 2.06-3.45m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)
本体EA902AG-31A : 2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)
本体EA902AG-34A : 2.99-5.31m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)
本体EA902AF-2A : 3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製)
本体EA902AF-4A : 4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製)
本体EA902AF-6A : 6.02-10.2m 二連はしご(アルミ製)
本体EA902AG-41 : 5.36-5.68m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)
本体EA902AG-42 : 6.05-6.37m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)
本体EA902AG-43 : 7.43-7.75m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1762ページ
  • エスコ便利カタログ1763ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top