すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA902XD-11

品名 : [自在式] 安全フック(ボルト式/2個組)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番HFA-150A
フック内径90mm重量800g
材質スチールフック自在式
取付方法ボルト式
EA902BE-2A~5A、EA902AF-2A~6A、EA902AG-13A用
追加説明●はしご取付時には、穴あけ加工が必要となります。
販売価格

18,000円(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 05:38現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ1763ページ
バリエーション一覧
EA902XD-11 [自在式] 安全フック(ボルト式/2個組)
EA902XD-13 [固定式] 安全フック(締付式/2個組)
その他関連
本体EA902BE-2A : 3.17m はしご(アルミ製)
本体EA902BE-3A : 3.86m はしご(アルミ製)
本体EA902BE-4A : 4.20m はしご(アルミ製)
本体EA902BE-5A : 5.24m はしご(アルミ製)
本体EA902AF-2A : 3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製)
本体EA902AF-4A : 4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製)
本体EA902AF-6A : 6.02-10.2m 二連はしご(アルミ製)
本体EA902AG-13A : 3.84-8.33m 三連はしご
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1762ページ
  • エスコ便利カタログ1763ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top