すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-13G

品名 : 400g 衣類用洗剤(アタックZERO)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー花王商品名アタックZERO ワンハンドタイプ
成分界面活性剤[47%、高級アルコール系(非イオン)、高級アルコール系(陰イオン)、ヒドロキシアルカンスルホン酸塩]、安定化剤、抗菌剤、消臭助剤、酵素内容量400g
液性中性用途綿・麻・合成繊維用
アタック液体史上最高の清潔力。無菌レベルの消臭力です。
漂白剤・除菌洗剤でも落とせないニオイ戻りの根本原因(バイオフィルム)を強力除去します。
片手でかんたん計量のワンハンドプッシュ式で、使いやすいです。
「高い洗浄力」と「環境へのやさしさ」の両立を目指した洗浄成分バイオIOSを配合します。
「抗菌」、「ウイルス除去」、「洗たく槽の防カビ」 蛍光増白剤無配合です。
抗菌+24時間部屋干し臭いを防ぎます。
節水・節電・時短にもつながり、環境負荷を軽減します。
すすぎ1回でも使えます。
清々しいリーフィブリーズの香り(微香)
販売価格

755(税抜)/ 831円(税込)

カタログ価格

755円(税抜)/831円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/04 00:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2139ページ

代替品

EA922KB-13H
バリエーション一覧
EA922KB-11D 580g 衣類用洗剤(アタックZERO)
EA922KB-13G 400g 衣類用洗剤(アタックZERO)
ウェブカタログ画像
  • 使用の目安

商品動画

  • エスコ便利カタログ2138ページ
  • エスコ便利カタログ2139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top