すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-16B

品名 : [EA922KB-10C用] 1.0kg 詰替用

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー花王商品名アタック抗菌EX部屋干し用 つめかえ用
内容量詰替用(1000g)液性弱アルカリ性
成分界面活性剤[21%、高級アルコール系(非イオン)]、安定化剤、アルカリ剤、pH調整剤、酵素、蛍光増白剤使用量の目安水30Lに対して25g(24ml)
用途綿・麻・合成繊維用
[EA922KB-10C]詰替用
抗菌クリア成分を高配合、洗って乾ききるまで、フルタイム抗菌で、ニオイ菌を含む菌の増殖を抑え続けます。
衣類のすみずみまで浸透抗菌水洗浄技術採用します。
『抗ウイルス(衣類に付着したウイルスを減らす)』『洗たく槽の防カビ』
『外干しにも使えます』 『すすぎ1回でもOK』『残り湯でもOK』『部屋干し用』
厚手タオルの洗ってもぶりかえすゾンビ臭断絶へ。
柔軟剤・衣料用漂白剤(酸素系)も使えます。
サンシャイングリーンの香り。
販売価格

685(税抜)/ 754円(税込)

カタログ価格

685円(税抜)/754円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/10 01:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA922KB-16D
  • 品番

    EA922KB-16D

  • コメント

    変更点:内容量など

バリエーション一覧
EA922KB-10C 880g 衣類用洗剤(アタック抗菌EXスーパークリアジェル)
EA922KB-16B [EA922KB-10C用] 1.0kg 詰替用
ウェブカタログ画像
  • 使用の目安

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top