すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-18

品名 : 600g 衣類除菌・消臭・漂白剤(病院用ハイター)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名病院用ハイター 業務用
内容量600g入数1個
仕様衣類用液性アルカリ性
成分次亜鉛素酸ナトリウム製造時6%(塩素系)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)サイズφ76×242mm
使えないもの毛、絹、ナイロン、アセテート及びポリウレタンのせんい製品、
色物・柄物のせんい製品、金属製の付属品(ファスナー、ボタン、ホックなどの留具)がついた衣料、
金属瀬の器具・容器・用具、メラミン・ウレタン製品、
漆器、獣毛のハケ、浴槽の栓などの黒色のゴム部分
●原液を10倍に水で薄めた液を目立たない部分につけ、5分ほどおいて変色するものには使わない。
●せんい自体が変色して黄ばんだものは、漂白剤でも元に戻らない。
●材質が不明なもの・木製品は変色することがあるので目立たない場所で確認してから使う。
つぶせる容器
液体塩素系漂白剤
除菌・除臭・漂白、幅広い用途に。
本品は業務用専用製品です。
〈使用上の注意〉
・作業時は保護メガネ、及びゴム手袋を着用する。
・原液で使わない。
・熱湯で使わない。
・使用時は、充分に換気する。
・キャップを開ける時に液が飛び出るおそれがある。
 また、容器を移動する時は、キャップをしっかり閉める。
 緩んでいると、液がはねて目や皮ふにつくおそれがある。
・酸性タイプの製や塩素系の排水口ヌメリ取り剤、生ごみ、食酢、
アルコールと混ざらないようにする。有害なガスが発生して危険。
・洗たく用洗剤以外と併用しない。
・効果が落ちるので酸素系や還元系漂白剤を併用、混合しない。
・衣類、敷物、家具などに液がつくと脱色することがあるので注意する。
・水や他のものを入れたり、他の容器につめかえたりしない。破裂することがある。
・金属製及びメラミン製の容器を使わない。
・直射日光を避け、高温の所に置かない。
販売価格

360(税抜)/ 396円(税込)

カタログ価格

360円(税抜)/396円(税込)

在庫数

最新在庫: 34

(2026/04/19 23:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2140ページ
バリエーション一覧
EA922KB-8A 5.0kgx3 衣類除菌・消・漂白剤(病院用ハイター)
EA922KB-18 600g 衣類除菌・消臭・漂白剤(病院用ハイター)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2140ページ
  • エスコ便利カタログ2141ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top