すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-27A

品名 : [EA922KB-26A用] 詰替(450ml)

仕様

メーカー花王商品名ワイドハイターEXパワー つめかえ用
内容量450ml仕様詰替
成分過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、漂白活性化剤液性酸性
香りツンとしない、さわやかな花の香り使用量の目安水30Lに20ml
ドラム式:衣料4 kgに20 ml
用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白
[EA922KB-26A]詰替え用
洗剤では落ちない汚れ・ニオイに、洗剤にプラスするだけで超絶スッキリです。
気になる洗濯槽のカビ・ニオイも防げます。
色柄物に安心な酸素系漂白剤(濃縮タイプ)です。
抗菌・つけおきで除菌効果もを発揮します。
販売価格

375(税抜)/ 413円(税込)

カタログ価格

375円(税抜)/413円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/06/01 23:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2140ページ
バリエーション一覧
EA922KB-26A 560ml 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイターEXパワー)
EA922KB-27A [EA922KB-26A用] 詰替(450ml)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2140ページ
  • エスコ便利カタログ2141ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top