すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-40

品名 : 600ml 柔軟剤用計量容器

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名衣料用柔軟仕上げ剤 業務用つめかえ計量容器
仕様専用空容器(600ml)適用洗剤衣料用柔軟仕上げ剤用
(EA922KB-5AA・5BA/旧EA922KB-5・5A)
サイズφ71×271mm重量70g
材質ポリエチレン
つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
販売価格

810(税抜)/ 891円(税込)

カタログ価格

810円(税抜)/891円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/12/16 18:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2198ページ
バリエーション一覧
EA922KB-5 2.1L 衣類用柔軟剤(濃縮型・ソフター1/3)
EA922KB-5A 2.1Lx6個 衣類用柔軟剤(濃縮型・ソフター1/3)
EA922KB-40 600ml 柔軟剤用計量容器
その他関連
本体EA922KB-5AA : 2.1L 衣類用柔軟剤(濃縮型・ソフター)
本体EA922KB-5BA : 2.1Lx6個 衣類用柔軟剤(濃縮型・ソフター)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2198ページ
  • エスコ便利カタログ2199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top