すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-52

品名 : 1460g 衣類用洗剤(アタックZERO部屋干し/詰替用

仕様

メーカー花王商品名アタックZERO 部屋干し つめかえ用
内容量1460g液性中性
衣類から洗たく槽まで、アタックZERO液体史上、最高峰の消臭
自動投入にもおすすめ
イヤな部屋干し臭も24時間防ぎます。
糸くずフィルターのヌメリ除去も。
洗浄成分バイオIOSを配合
抗菌+(プラス)
洗たく槽除菌・防カビ
衣類のバイオフィルム除去
蛍光剤無配合
サンシャインブリーズの香り(微香)
販売価格

2,100(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/06/28 18:54現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA922KB-51 : 380g 衣類用洗剤(アタックZERO部屋干し)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top