すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-5BA

品名 : 2.1Lx6個 衣類用柔軟剤(濃縮型・ソフター)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名Kaoソフター 無香料2.1L業務用
内容量2.1L(業務用)成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤
入数6個使用量の目安水30L(洗濯物1.5kg)に対して10ml
酸性
素肌にやさしく、ふんわりやわらかな仕上がりへ 
香料・着色料無添加
天然由来の柔軟成分配合
洗たくジワを防ぐ
花粉・静電気防止
抗菌、防臭
※すべての菌の増殖を抑えるわけではありません。
濃縮タイプ
小さなお子さまから、ご高齢者まで幅広くお使い頂けます。
無香料だから香りを気にせず幅広いシーンでお使いいただけます。
販売価格

9,730(税抜)/ 10,703円(税込)

カタログ価格

9,730円(税抜)/10,703円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/16 09:15現在)

更新
商品入数6販売単位
カタログページ2198ページ
バリエーション一覧
EA922KB-5AA 2.1L 衣類用柔軟剤(濃縮型・ソフター)
EA922KB-5BA 2.1Lx6個 衣類用柔軟剤(濃縮型・ソフター)
その他関連
オプションEA922KB-40 : 600ml 柔軟剤用計量容器
ウェブカタログ画像
※入数6個
  • ※入数6個

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2198ページ
  • エスコ便利カタログ2199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top