すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-6C

品名 : 600ml [EA922KB-6AA用] 詰替計量容器

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名酸素系液体衣料用漂白剤 業務用つめかえ計量容器
仕様EA922KB-6AA、-6BA用詰替容器(600ml)適用洗剤酸素系衣料用漂白剤用
サイズφ71×271mm重量72g
つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
販売価格

810(税抜)/ 891円(税込)

カタログ価格

810円(税抜)/891円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/04 22:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2140ページ
バリエーション一覧
EA922KB-6AA 4.5L 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイターEXプロ)
EA922KB-6BA 4.5Lx4コ 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイターEXプロ
EA922KB-6C 600ml [EA922KB-6AA用] 詰替計量容器
その他関連
本体EA922KB-6AA : 4.5L 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイターEXプロ)
本体EA922KB-6BA : 4.5Lx4コ 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイターEXプロ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2140ページ
  • エスコ便利カタログ2141ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top