すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-72

品名 : 350ml アイロン用しわ取り剤(詰替用)

仕様

メーカー花王商品名キーピングスムーザーアイロン用しわとり剤
用途衣料用スタイリング剤内容量350mL
成分水溶性ポリマー、シリコーン、香料
細かい洗たくジワがラク~にとれて、しなやかなハリが続きます。
戻りジワを防ぎます。
アイロンすべりが軽くなります。
フレッシュグリーンの香り
販売価格

440(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/09/02 18:28現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA922KB-71 : 400ml アイロン用しわ取り剤
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top