すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922KB-72A

品名 : 310ml アイロン用しわ取り剤(詰替用)

仕様

メーカー花王商品名キーピングスムーザーアイロン用しわとり剤 つめかえ
用途衣料用スタイリング剤内容量310mL
液性中性成分水溶性ポリマー、シリコーン、香料
アイロン用しわとり剤(EA922KB-71A)詰め替え用
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
細かい洗たくジワがラクにとれて、しなやかなハリが続き、戻りジワを防ぎます。
アイロンすべりが軽くなります。
フレッシュグリーンの香り
アイコン
販売価格

440円(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 22:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA922KB-71A : 350ml アイロン用しわ取り剤
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top