すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-7B

品名 : 600g 作業着用洗剤(液体ビック)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い 本体600g
内容量600g入数1本
液性中性成分界面活性剤【42%、高級アルコール系(非イオン)】、安定化剤
使用量の目安水30Lに対して洗剤10mLサイズ(W×D×H)mm73×73×267
本体洗剤中身入り詰め替え時の注意液体ビック作業着・ユニフォーム洗いを詰め替え用としてお使いください。
少ない量で頑固汚れも落ちる!<濃縮タイプ>
この1本で洗たく回数*60回分
皮脂・汗、機械油、泥・土、食べ物汚れに
作業着・ユニフォーム・コック服・軍手などのお洗たくにおすすめです。
無蛍光・無香料・無着色料
アイコン
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/30 05:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2139ページ
バリエーション一覧
EA922KB-7B 600g 作業着用洗剤(液体ビック)
EA922KB-7AB 600gx12本 作業着用洗剤(液体ビック)
EA922KB-17 2.0kg 作業着用洗剤(液体ビック)
EA922KB-17AA 2.0kg 作業着用洗剤(液体ビック/6個)
ウェブカタログ画像
正面
  • 正面
  • 裏面

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2138ページ
  • エスコ便利カタログ2139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top