すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KC-17A

品名 : 4.5Lx3個 薬用濃縮泡ハンドソープ

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名クリーン&クリーンX7 業務用
内容量4.5L入数3個
液性弱酸性成分イソプロピルメチルフェノール*、水、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム(1E.O.)液、DPG、ラウレス硫酸Na、グリセリルエチルヘキシルエーテル、エタノール、グリセリンモノイソデシルエーテル、安息香酸塩、無水クエン酸、リン酸、水酸化ナトリウム液、エデト酸塩、黄4、青1
サイズ(W×D×H)mm209×143×290特長・無香料
・医薬部外品
・つぶせる容器
手指の洗浄と殺菌が1度にできます。
洗浄後は素早くすすげるので、すすぎ水を節約できます。
濃縮泡で少量(約0.3ml)でもしっかり洗える泡タイプの手洗い洗剤です。
リリースコントロール剤と殺菌成分のはたらきで、手指の洗浄と殺菌が一度にできます。
希釈のいらない原液使用タイプで、補充の手間もかかりません。
販売価格

19,500(税抜)/ 21,450円(税込)

カタログ価格

19,500円(税抜)/21,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/28 19:49現在)

更新
商品入数3販売単位
カタログページ2136ページ
バリエーション一覧
EA922KC-16 2.0L 薬用濃縮泡ハンドソープ
EA922KC-17 4.5L 薬用濃縮泡ハンドソープ
EA922KC-17A 4.5Lx3個 薬用濃縮泡ハンドソープ
その他関連
オプションEA922KC-18 : 500ml EA922KC-16,-17専用ボトル
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2136ページ
  • エスコ便利カタログ2137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top