すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KC-18

品名 : 500ml EA922KC-16,-17専用ボトル

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名クリーン&クリーンX7 つめかえ容器
仕様EA922KC-16、-16A、-17、-17A専用ボトル容量500ml
入数1個サイズ(W×D×H)mm94×78×189
重量(g)77
専用つめかえ容器を使用すると、泡でご使用いただけます。
1プッシュ約0.3mlの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 43

(2026/08/28 20:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2136ページ
その他関連
本体EA922KC-16 : 2.0L 薬用濃縮泡ハンドソープ
本体EA922KC-17 : 4.5L 薬用濃縮泡ハンドソープ
本体EA922KC-17A : 4.5Lx3個 薬用濃縮泡ハンドソープ
ウェブカタログ画像
  • マグネットホルダー(EA638LF-153)使用時
  • エスコ便利カタログ2136ページ
  • エスコ便利カタログ2137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top