すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KC-22

品名 : 500ml 泡ハンドソープ(低皮膚刺激性)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名EX-CARE 泡ハンドウォッシュ 500mL 業務用
内容量500mLサイズ90×63×212mm
成分水、DPG、ココイルグリシンK、BG、オレイン酸、フェノキシエタノール、水酸化K、BHT液性弱アルカリ性
病院・介護向け手指洗浄剤
低皮膚刺激性の洗浄成分配合で潤いを守りながら洗えるので、荒れやすい手肌も、しっかり洗えます。
手指衛生と、頻回な手洗いが必要な医療・介護従事者の手洗いをサポートします。
無香料・無着色
泡タイプ
環境対応容器(つぶせる容器)
本品は業務用専用製品です。
アイコン
販売価格

980(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/27 03:18現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top