すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922KC-24

品名 : [EA922KC-23用]オートディスペンサー(EX-CAREコンパクト

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名EX-CARE コンパクト 泡ハンドウォッシュ 専用オートディスペンサー 業務用
電源単3×4本(別売)サイズ148×132×220mm
重量650g吐出量1回約0.4mL
付属品鍵1個、取扱説明書
専用オートディスペンサー
EX-CAREコンパクト泡ハンドウォッシュの非接触・自動吐出タイプ
触れずに使えるので、衛生的に使用できます。
省スペース設計で設置場所を選ばず使用できます。
静音設計で個室に置いてもモーター音が気になりません。
本品は業務用専用製品です。
泡ハンドウォッシュカートリッジ(EA922KC-23)用
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
※電池は別売です。
販売価格

11,800円(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 22:51現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
本体EA922KC-23 : EX-CARE コンパクト泡ハンドウォッシュ 500mlカートリッジ
ウェブカタログ画像
  • 鍵、取扱説明書付き

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top