すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KC-25

品名 : 500ml 薬用泡ハンドソープ(ソフティ)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名ソフティ薬用泡ハンドウォッシュ クイック&クリア
内容量500mLサイズ90×63×212mm
液性弱酸性
殺菌・洗浄が一度にできる、薬用泡ハンドウォッシュ
きめ細かい泡が手指にサッと広がり、素早く洗え、素早くすすげます。
2種類のリリースコントロール剤と殺菌成分(イソプロピルメチルフェノール)で、手指を素早く洗浄し、同時に殺菌効果を示します。
保湿成分(セラミド機能成分、ユーカリエキス)が潤いを残し滑らかな洗い上がりです。
無香料
本品は業務用専用製品です。
アイコン
販売価格

960(税抜)/ 1,056円(税込)

カタログ価格

960円(税抜)/1,056円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/30 10:36現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top