すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KC-33

品名 : 550ml ハンドローション(ソフティ)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名ソフティ ハンドローション
内容量550mLサイズ99×64×206mm
手洗い直後に使用する保湿用ハンドローション
うるおい保護成分(セラミド機能成分、ユーカリ葉エキス、グリセリン)配合
荒れがちな手肌にもうるおいを補います。
手洗い後つけてすぐ作業できます。
無香料
本品は業務用専用製品です。
販売価格

2,630(税抜)/ 2,893円(税込)

カタログ価格

2,630円(税抜)/2,893円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/28 18:22現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top