すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922AB-189

品名 : 282x188x62mm ガラスクリーニングツール

手の届きにくいウィンドウの隅々まで簡単クリーニング!U.S.特許取得のガラスクリーニングツール

仕様

メーカー呉工業(KURE)型番1736
シリーズStoner商品名ストーナー リーチ&クリーンツール
用途自動車及び家庭用 窓ガラス・ガラス製ミラーの清掃ヘッドサイズ282×188×62mm
全長500mm重量300g
材質本体:ポリプロピレン、ポリウレタン
グリップ:ポリプロピレン、合成ゴム
クロス:ポリエステル、ポリアミド
フレキシブルに動くヘッドが曲面でもぴったりフィットするので、ムラなくクリーニングが可能
三角形のヘッドなので、手の届きにくいウィンドウの隅々までしっかり届く
専用のマイクロファイバー製ワッフルクロスがホコリなどの細かい汚れの逃さずにキャッチ
ワッフルクロスは洗濯して繰り返し使用できます。
組み立て・分解が簡単で、コンパクトに収納できます。
ワンタッチで簡単にワッフルクロスの着脱が可能
握りやすい特製グリップ
※別売のStonerインビジブルガラスを使えばより簡単に、よりキレイなガラスに仕上がります!(その他関連「オプション」参照)
※拭きムラが残った場合は乾いたきれいなワッフルクロスで再度拭き上げてください。
インビジブルガラスを併用する場合は、クロス全体に2~3回を目安にスプレーして拭き上げてください。
販売価格

2,690円(税抜)/ 2,959円(税込)

カタログ価格

2,690円(税抜)/2,959円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/02 08:28現在)

更新
商品入数1販売単位本
その他関連
関連商品EA922AB-171 : 651ml 強力ガラスクリーナー(インビジブルガラス)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top