すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KC-36J

品名 : 400mlボトルEA922KC-36BB,CB,DA,EA,G,H用/1コ

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名ビオレu泡ハンドソープ 業務用 専用デザインアプリケーター 400mL
サイズ68×68×182(H)mm容量400mL
重量92g
「ビオレu泡ハンドソープ業務用」専用のつめかえ容器の、デザイン仕様
1プッシュ約1mLの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。
指定洗剤以外の詰め替えはお控えください。
本品は業務用専用製品です。
ビオレu泡ハンドソープ業務用
(EA922KC-36BB、EA922KC-36CB、EA922KC-36DA、EA922KC-36EA、EA922KC-36G、EA922KC-36H)をご使用ください。
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
販売価格

790(税抜)/ 869円(税込)

カタログ価格

790円(税抜)/869円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/08/31 16:27現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
関連商品EA922KC-36BB : 250ml 泡ハンドソープ・薬用泡状(1個)
関連商品EA922KC-36CB : 250ml 泡ハンドソープ・薬用泡状(12個)
関連商品EA922KC-36G : 1.5L 泡ハンドソープ(1個)
関連商品EA922KC-36DA : 4.0L 泡ハンドソープ(1個)
関連商品EA922KC-36EA : 4.0L 泡ハンドソープ(3個)
関連商品EA922KC-36H : 10.0L 泡ハンドソープ(1個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top