すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KC-39

品名 : 130g メリットドライシャンプー(スプレータイプ)

仕様

メーカー花王商品名メリット ドライシャンプー
内容量130g仕様スプレー
サイズφ50×200mm
パチパチはじける清涼感、ベタつく髪もさらさらに
爽やかに香って、汗のニオイ瞬間すっきりします。
爽やかなバーベナ&レモンの香り
よりすっきりさせたい時は、タオル等でふき取ってください。
1回あたり左右2か所、地肌が湿る程度の使用で、約50回お使いいただけます。
※メントールの冷感刺激に弱い方はご使用を控えてください。
販売価格

1,060(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 47

(2026/03/19 17:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2138ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2138ページ
  • エスコ便利カタログ2139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top