すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KD-1

品名 : 4.5L 浴室・洗剤(バスマジックリン業務用)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名バスマジックリン 業務用
内容量4.5L(業務用)入数1個
液性中性成分界面活性剤(7% 脂肪酸アミドプロピルベタイン)
泡調整剤、金属封鎖剤
使用量の目安1m2に対して約9回噴射サイズ(W×D×H)mm210×146×289
用途浴槽内の床・壁・洗面器・イス等の除菌に。
つぶせる容器
泡の力でこすらず落とす、スプレータイプの浴室用洗剤。
泡が汚れにはりついて効くから、浴槽などの湯アカ・皮脂汚れもスッキリ落とせます。
しつこい汚れをしっかり落とします。 
泡が汚れをグイグイ取り込みサッと消える。
販売価格

3,020(税抜)/ 3,322円(税込)

カタログ価格

3,020円(税抜)/3,322円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/21 10:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2138ページ
バリエーション一覧
EA922KD-1 4.5L 浴室・洗剤(バスマジックリン業務用)
EA922KD-1B 4.5L 浴室・洗剤(バスマジックリン業務用/4個)
EA922KD-1E 10L 浴室・洗剤(バスマジックリン業務用)
その他関連
オプションEA115MA-8 : 400ml スプレー容器(住居洗剤用)
オプションEA115MA-13A : 600ml スプレー容器(設備洗剤)
オプションEA115MA-27 : 400ml スプレー容器(浴室・浴場洗剤用)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2138ページ
  • エスコ便利カタログ2139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top