すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KD-18

品名 : 400ml ガラスクリーナー(ガラスマジックリンスプレー)

仕様

メーカー花王商品名ガラスマジックリン
内容量400ml成分界面活性剤(0.4% アルケニルコハク酸カリウム塩)、泡調整剤
使用量の目安1㎡に対して約6回噴射(5ml)液性弱アルカリ性
用途窓・鏡・ガラスケース・自動車の窓ガラス等に
ホコリや手あかなどでくもった窓や鏡、ガラステーブル、ショーケースなどの汚れも、スッキリ落としてピカピカで透明な仕上がりに。
2度拭きなしで、ふきスジを残しません。
たれにくい密着泡スプレーです。
【使えないもの】
水がしみこむ白木や家具、壁材等
ラッカー等の塗装面、自動車の塗装面
液晶・プラズマディスプレイの画面
販売価格

505(税抜)/ 556円(税込)

カタログ価格

505円(税抜)/556円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/03/29 11:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0361ページ2144ページ
その他関連
関連商品EA922KD-8 : 4.5L ガラスクリーナー
関連商品EA922KD-8A : 4.5L ガラスクリーナー(4個)
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)
  • エスコ便利カタログ360ページ
  • エスコ便利カタログ361ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top