すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KD-23

品名 : [EA922KD-22用]ハンドスプレー(泡タイプ)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名楽ナビ 大浴場クリーナー 専用フォームスプレッダー 業務用
サイズ415×145×235(H)mm重量736g
付属品ポッド・ノズル・トリガー・保護メガネ・取扱説明書
楽ナビ 大浴場クリーナー専用フォームスプレッダー
水道の水圧を利用して大浴場クリーナーを自動で20倍希釈し、泡状に噴射します。
楽ナビ独自開発の幅広ワイドノズルで泡がムラなく薄く広がるので、広範囲が楽に散布できます。
ワンタッチでノズル部とトリガー部を取り外して水だけを散布できるので、洗剤のすすぎ流しも楽に行うことができます。
本品は業務用専用製品です。
〔使用上の注意〕
●作業時は必ず保護メガネ、炊事用手袋を着用する。
●「楽ナビ 大浴場クリーナー」専用のフォームスプレッダーです。他の洗浄剤等を入れて使用しない。
●用途外に使わない。
●子供の手の届く所に置かない。
●ポットに片手を添えて両手で使用する。トリガー部だけで持つとポットが落下したり、接続部のプラグが破損することがある。
●作業者本人や周りに誤ってかからないよう、水平よりも下向きに噴射する。
●目に入らないよう、目より高い所はスポンジ等につけて洗う。
●換気をよくして使う。
●大理石には使用しない(人工大理石には使える)。
●塗装面は目立たない場所で確かめてから使う。
●使用後は皮ふについた液をよく水で洗い流す。

〔応急処置〕
●目に入った時は、こすらずすぐ流水で洗い流す。
●飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。異常が残る場合は、医師の診断を受ける。
●気分が悪くなった時は、使用を中止する。異常が残る場合は、医師の診断を受ける。
※受診時は製品本体またはSDSを持参する。
別売の大浴場クリーナー(EA922KD-22)をつめかえてご使用ください。
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
※ホース・コネクター等は付属しておりません。
販売価格

30,000(税抜)/ 33,000円(税込)

カタログ価格

30,000円(税抜)/33,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/28 19:47現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA922KD-22 : 10.0L 大浴場クリーナー
ウェブカタログ画像
  • 付属品

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top