すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KD-41

品名 : [EA922KD-42用]ディスペンサー(V-SAVE)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名V-SAVE トイレ便座除菌クリーナー ディスペンサー 業務用
サイズ102×93×252mm重量385g
材質【ディスペンサー】
本体:ABS樹脂
スライド部:POM
【カートリッジ】
ボトル:ポリエチレン
ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン
吐出量1プッシュ約0.3mL
「V-SAVE トイレ便座除菌クリーナー」(別売)専用壁付けタイプのディスペンサー
抗菌PUSHボタン採用
ミストで出てくるタイプ
利用者様にもわかりやすい使い方シール付き
本品は業務用専用製品です。
別売の便座除菌クリーナー(EA922KD-42)用
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
販売価格

5,250(税抜)/ 5,775円(税込)

カタログ価格

5,250円(税抜)/5,775円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 11:06現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA922KD-42 : 4.5L 便座除菌クリーナー(V-SAVE)
ウェブカタログ画像
  • カートリッジ
  • 使い方シール付き

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top