すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KD-85

品名 : 360ml 強力カビハイター(低刺激臭/付替用)

仕様

メーカー花王商品名強力カビハイター ツンとしないタイプ
用途浴室内のカビ汚れとり、除菌・ウイルス除去内容量360mL
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤液性アルカリ性
強力カビハイター ツンとしないタイプ つけかえ用
強力カビハイターの効果そのまま、低刺激臭タイプで塩素臭が苦手な方におすすめ
密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまり、カビの根まで撃退
壁、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、落としにくい場所のカビにもしっかり効きます。
グリーンフローラルの香り
【使えないもの】
・獣毛のハケ・ブラシ
・木製品
・ホーロー、アルミニウム、真ちゅう等の金属製品
・しっくい壁、クロス壁、一部ユニットバスの化粧鋼板壁
・浴槽栓等のゴム部分
アイコン
販売価格

380(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/08/30 09:53現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA922KD-84 : 360ml 強力カビハイター(低刺激臭)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top