すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KD-8A

品名 : 4.5L ガラスクリーナー(4個)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名ガラスマジックリン 業務用
内容量4.5L(業務用)入数4個
液性弱アルカリ性成分界面活性剤(0.4%、アルケニルコハク酸カリウム塩)、泡調整剤
使用量の目安1㎡に対して約6回噴射(5ml)特長・つぶせる容器
・さわやかなフレッシュレモンの香り
用途窓、鏡、ガラスケース、自動車のフロントガラス、スチール、ビニール、プラスチック・ホーロー製品、サッシ、イス・飾り棚・冷蔵庫の外側に。
ホコリや手あかなどでくもった窓や鏡、ガラスケースなどの汚れもスッキリ落とす、ガラス・鏡用洗剤です。
2度ぶきなしでもふきスジを残さず、ピカピカで透明な仕上がりに。
ガラスからスチール、プラスチックまで幅広く使えます。
●使えないもの
・水がしみこむ白木、家具・壁材等
・ラッカー等の塗装面、自動車の塗装面
・液晶、プラズマディスプレイの画面
販売価格

10,200(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/29 14:25現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ0361ページ2144ページ
バリエーション一覧
EA922KD-8 4.5L ガラスクリーナー
EA922KD-8A 4.5L ガラスクリーナー(4個)
その他関連
関連商品EA922KD-18 : 400ml ガラスクリーナー(ガラスマジックリンスプレー)
ウェブカタログ画像
●入数…4個
  • ●入数…4個
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ360ページ
  • エスコ便利カタログ361ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top