すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KD-9A

品名 : 4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン/4個)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名トイレマジックリン 消臭・洗浄スプレー業務用
内容量4.5L(業務用)入数4個
液性中性成分界面活性剤(4%、脂肪酸アミドプロピルベタイン)、
金属封鎖剤、泡調整剤
使用量の目安専用ディスペンサー(EA922KD-10A):トイレットペーパーに2回押し
スプレー容器(EA115MA-26):1m2に対して3回噴射
つぶせる容器
ミントの香り
便器、便座、手洗い場や床の清掃までこれ1本で洗浄・除菌・消臭ができるクリーナー。
プラスチックにも2度拭きなしで安心して使える中性タイプ。
開店前や営業中などタイムリーに、レストルームのトータル清掃ができます。
※専用ディスペンサー(EA922KD-10A)、
スプレー容器(EA115MA-26)に入れてお使いください。
販売価格

10,300(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/22 11:14現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ2143ページ
バリエーション一覧
EA922KD-9 4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン)
EA922KD-9A 4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン/4個)
その他関連
オプションEA115MA-8 : 400ml スプレー容器(住居洗剤用)
オプションEA115MA-13A : 600ml スプレー容器(設備洗剤)
オプションEA115MA-26 : 400ml スプレー容器(EA922KD-9,9A用)
オプションEA922KD-10A : 便座除菌クリーナー用ディスペンサー
関連商品EA922KD-9C : 350ml トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン)
ウェブカタログ画像
※4個入
  • ※4個入
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2142ページ
  • エスコ便利カタログ2143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top