すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KE-8M

品名 : [EA922KE-8、-8J用] つけかえ用(800ml/6本)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名ハンドスキッシュEX つけかえ用
仕様付替用内容量800ml
入数6個液性中性
成分有効成分:ベンザルコニウム塩化物0.05w/v% 
添加物:エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na
重量(g)750/本
つぶせる容器
手指、皮膚のアルコール消毒剤
ベンザルコニウム塩化物を有効成分とした指定医薬部外品
すばやく乾き、乾いた後はサッパリ、ベタつかないので、衛生手袋の着脱が楽におこなえます。
消防法の危険物に該当しません。
販売価格

6,360(税抜)/ 6,996円(税込)

カタログ価格

6,360円(税抜)/6,996円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/06/14 13:37現在)

更新
商品入数6販売単位PK
カタログページ2137ページ
バリエーション一覧
EA922KE-8L [EA922KE-8、-8J用] つけかえ用(800ml/1本)
EA922KE-8M [EA922KE-8、-8J用] つけかえ用(800ml/6本)
その他関連
本体EA922KE-8 : 800ml アルコールハンド消毒剤/ハンドスキッシュEX
本体EA922KE-8J : 800ml アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX)
本体EA922KE-8A : 800mlx6個 アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX)
本体EA922KE-8K : 800mlx6個 アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX)
ウェブカタログ画像
※6本入
  • ※6本入
  • 背面

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2136ページ
  • エスコ便利カタログ2137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top