すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922KF-3

品名 : 15kg 船舶用洗浄剤(ハイゼンT-200)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名ハイゼン T-200 15kg 業務用
用途船舶用洗浄剤内容量15kg
サイズ274×274×298(H)mm成分界面活性剤[直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキルポリグルコシド]?
液性中性使用量の目安通常0.2%の濃度
船舶の内外の洗浄に使える船舶用中性洗浄剤
洗浄力が高く、油脂汚れをしっかり落とします。
魚槽内、タンク内部、機械場、デッキ、陶器/ガラス/プラスチック製品等、幅広い用途に使えます。
洗浄時はしっかりと泡立ち、すすぎ時は泡が速やかに消えます。
包装が段ボールと内袋なので、ごみの体積を減らして廃棄できます。
国際海事機関(IMO)の海洋汚染防止条約適合品
本品は業務用専用製品です。
〔使用上の注意〕
●用途外に使わない
●子供の手の届く所に置かない
●認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する
●作業時は必ず保護メガネ・炊事用手袋・マスク・保護衣を着用する
●洗浄後はよくすすぐ
●うすめた液を長期間保存すると変質することがあるので、使用のつどうすめる

〔応急処置〕
●飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする
 異常が残る場合は、医師の診断を受ける
●目に入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す
 痛みなどの異常が残る場合は、眼科医の診断を受ける
●皮ふについた時は、直ぐ水で充分洗い流す
 異常が残る場合は、皮ふ科医の診断を受ける
※受診時は本品またはSDSを持参する
販売価格

16,900円(税抜)/ 18,590円(税込)

カタログ価格

16,900円(税抜)/18,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 07:17現在)

更新
商品入数1販売単位CS
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top