すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922KR-173

品名 : 120g ハミガキ(クリアクリーンNEXDENT)

仕様

メーカー花王商品名クリアクリーンNEXDENT
内容量120g香味ピュアミント
磨くたびむし歯予防力が続く歯磨き粉
歯ブラシが届きにくいスキマまでくだける粒が侵入し、気づかぬうちに大掃除
高濃度フッ素1450ppm配合
すすいでも残るフッ素長時間吸着処方
殺菌剤(塩化セチルピリジニウム)配合で口臭、歯肉炎を防ぐ
※6歳未満の子供には使用を控え、手の届かない所に保管してください。
販売価格

430円(税抜)/ 473円(税込)

カタログ価格

430円(税抜)/473円(税込)

在庫数

最新在庫: 48

(2026/11/02 09:21現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA922KR-173 120g ハミガキ(クリアクリーンNEXDENT)
EA922KR-174 110g ハミガキ(クリアクリーンNEXDENT美白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top