すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KR-177

品名 : 115g ハミガキ(ピュオーラ バリアジェル)

仕様

メーカー花王商品名薬用ピュオーラ バリア ジェル ハミガキ
内容量115g香味うるおいミント
歯磨き粉
磨きにくい歯間まで伸びのよいジェルが入り込むフッ素バリアジェル処方
高濃度フッ素1450ppm配合で歯質を強化・むし歯予防
すすいでもフッ素が留まる長時間吸着処方で、歯の表面をコートし、守り続けます。
殺菌成分CPCが原因菌を徹底殺菌、口臭・むし歯予防
抗炎症成分BGAが菌の増殖を防ぎ歯周病(歯肉炎・歯周炎)予防
清浄剤エリスリトールが菌の集合体を分散しやすくし口中まるごと浄化、快適で健康な口内環境を保ちます。
※6歳未満の子供には使用を控え、手の届かない所に保管してください。
販売価格

685(税抜)/ 754円(税込)

カタログ価格

685円(税抜)/754円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/29 18:29現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top