すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922KR-183

品名 : 400ml マウスウォッシュ(ピュオーラ ナノブライト)

仕様

メーカー花王商品名ピュオーラ ナノブライト 液体ハミガキ
内容量400mL香味ホワイトミント
ブラッシングする液体ハミガキ
天然由来成分のフィチン酸(光沢剤)配合で、歯の表面に付いたくすみ汚れ(沈着・着色汚れ)をナノレベルまで落として、本来の白い歯へ。
清浄剤エリスリトール配合で、菌のかたまりを分散しやすくし口中をまるごと浄化。
原因菌を殺菌する殺菌剤CPC(塩化セチルピリジニウム)で口臭・歯肉炎を予防します。
ピューっと狙えて注ぎやすいノズルで快適にお口をケア
アルコール含有
医薬部外品
販売価格

685円(税抜)/ 754円(税込)

カタログ価格

685円(税抜)/754円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 22:43現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top