すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA924-62

品名 : 40mm 牛革作業用ベルト(黒)

仕様

ベルト幅40mm胴周り860~1180mm
バックル形状シングル
材質ベルト:牛革
バックル・止金:鉄(ニッケルメッキ)
ベルト長1250mm
ベルト厚み4mm重量約200g
長さ調整バックルを外しベルトをウエストの長さに合わせてはさみで切ってくださいください。
販売価格

6,180(税抜)/ 6,798円(税込)

カタログ価格

6,180円(税抜)/6,798円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/29 15:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1519ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1518ページ
  • エスコ便利カタログ1519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top