すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA924BD-16

品名 : 45x1550mm 作業用ベルト(黒)

仕様

ベルト引っ張り強度2700kgの超強力タイプ
材質ナイロンウエストサイズ約711mm~約1470mm
ベルトの端から60cmまでマジックテープが付いてベルトの端が着きます。
ベルト長1550mmベルト幅45mm
ブラックバックル穴無し
販売価格

2,700(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/23 03:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1519ページ2533ページ
バリエーション一覧
EA924BD-16 45x1550mm 作業用ベルト(黒)
EA924BD-17 45x1550mm 作業用ベルト(タン)
EA924BD-18 45x1550mm 作業用ベルト(サンド)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1518ページ
  • エスコ便利カタログ1519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top