すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA924C-14

品名 : 50mm 作業用ベルト(紺)

仕様

メーカートーヨーセフティー型番No.650 紺
幅(mm)50ベルト長(mm)650~1190
カラー紺バックル形状ワンタッチ式
材質ベルト:ナイロン
バックル:ポリアセタール
重量約160g
日本製
ツールフック取付可能。
ワンタッチバックルで着脱簡単。
サイズ調節は65cm~119cmまで自在にできます。
販売価格

1,920円(税抜)/ 2,112円(税込)

カタログ価格

1,920円(税抜)/2,112円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/29 05:39現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1519ページ
バリエーション一覧
EA924C-12 38mm 作業用ベルト(紺)
EA924C-14 50mm 作業用ベルト(紺)
その他関連
仕様別商品EA924C-11 : 38mm 作業用ベルト(緑)
仕様別商品EA924C-13 : 50mm 作業用ベルト(緑)
ウェブカタログ画像
※代表画像です
  • ※代表画像です
  • エスコ便利カタログ1518ページ
  • エスコ便利カタログ1519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top