すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA924C-3

品名 : 38mm 作業用ベルト(灰)

仕様

メーカートーヨーセフティー型番No.38 グレー
ベルト幅(mm):38
長さ(mm):1080
カラー
バックル形状シングル材質ベルト:ナイロン
バックル:ニッケルメッキ
重量約133g
日本製
販売価格

960(税抜)/ 1,056円(税込)

カタログ価格

960円(税抜)/1,056円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/08/30 10:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1519ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA924C-1
    バリエーション一覧
    EA924C 38mm 作業用ベルト
    EA924C-1 38mm 作業用ベルト(紺)
    EA924C-2 38mm 作業用ベルト(茶)
    EA924C-3 38mm 作業用ベルト(灰)
    EA924C-4 38mm 作業用ベルト(ベージュ)
    EA924C-5 38mm 作業用ベルト(黒)
    ウェブカタログ画像
    • ※商品は灰です。
    • エスコ便利カタログ1518ページ
    • エスコ便利カタログ1519ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top