すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925AB-1

品名 : 80x215mm プライヤーホルダー(1丁差し)

仕様

サイズ(mm)80×215ベルト通し幅65mm
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC内寸(mm)55×12×105
重量(g)150
1丁差し
力のかかる部分はカシメで補強。
アイレット機能付でセーフティコードやカラビナが装着できる鳩目穴付
※底なし貫通タイプ
販売価格

1,340(税抜)/ 1,474円(税込)

カタログ価格

1,340円(税抜)/1,474円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/05/01 18:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1512ページ
ウェブカタログ画像
  • ナイロン・ポリエチレン・PVCの三層構造

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1512ページ
  • エスコ便利カタログ1513ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top