すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925AB-3

品名 : 200x210mm プライヤーホルダー(3丁差し)

仕様

サイズ(mm)200×210ベルト通し幅60mm
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC内寸(mm)50×10×100
40×10×10
50×10×100
重量(g)約90
3丁差し
力のかかる部分はカシメで補強。
アイレット機能付でセーフティコードやカラビナが装着できる鳩目穴付
※底なし貫通タイプ
販売価格

1,990(税抜)/ 2,189円(税込)

カタログ価格

1,990円(税抜)/2,189円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/30 03:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1512ページ
バリエーション一覧
EA925AB-2 140x230mm プライヤーホルダー(2丁差し)
EA925AB-3 200x210mm プライヤーホルダー(3丁差し)
EA925AB-5 135x230mm ツールホルダー
ウェブカタログ画像
  • ナイロン・ポリエチレン・PVCの三層構造

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1512ページ
  • エスコ便利カタログ1513ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top