すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925AR-3

品名 : 200x210mm ツールホルダー

仕様

サイズ200×210(H)mmベルト幅70mm
材質ポリエステル重量80g
●セーフティーループ用のハトメ穴付(φ8mm)
●パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ
●アテ付補強
●PPテープ補強、ベルト通し部分ヨレ防止補強
販売価格

1,410(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/03/03 07:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1512ページ
バリエーション一覧
EA925AR-2 140x230mm ツールホルダー
EA925AR-3 200x210mm ツールホルダー
ウェブカタログ画像
  • (単位:mm)

資料

チラシ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1512ページ
  • エスコ便利カタログ1513ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top