すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925AR-31

品名 : 160x 90x215mm 腰袋

仕様

サイズ160(W)×90(D)×215(H)mmベルト幅70mm
重量220g材質ポリエステル
マチ部分補強済み
販売価格

2,030(税抜)/ 2,233円(税込)

カタログ価格

2,030円(税抜)/2,233円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/05/02 02:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1513ページ

代替品

EA925AR-32
  • 品番

    EA925AR-32

  • コメント

    正面ポケットが分離してます。

バリエーション一覧
EA925AR-31 160x 90x215mm 腰袋
EA925AR-32 160x 90x215mm 腰袋
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1512ページ
  • エスコ便利カタログ1513ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top