すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925AR-4

品名 : 85x235mm ツールホルダー

仕様

サイズ85×235(H)mmポケットサイズ55(W)×15(D)×100(H)㎜
ベルト幅90mm材質ポリエステル
重量50g
●セーフティーループ用のハトメ穴付(φ8mm)
●パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ
●アテ付補強
●PPテープ補強、ベルト通し部分ヨレ防止補強
販売価格

1,090(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/04/25 13:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1512ページ
ウェブカタログ画像
  • (単位:mm)

資料

チラシ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1512ページ
  • エスコ便利カタログ1513ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top